Faro - VIA EVO surface 1130 51W 3000K blanc dali 51W 3000K IP20 1400mA CC 4519lm classe - 041005101D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4519 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776276895
Réf. Sonepar
04917627689
Réf. Fournisseur
041005101D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
4519 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
Luminaire technique avec une structure en couleur 51W 4000K 80 IP 20 1400mA CC 4654lm classe I 220V-240V