Faro - VIA EVO surface 1130 51W 3000K blanc prismático casambi 51W 3000KIP 20 1400mA CC - 041005101WU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 51 W
température de couleur - 4000...4000 K
courant nominal - 1400...1400 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776276932
Réf. Sonepar
04917627693
Réf. Fournisseur
041005101WU
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
51 W
température de couleur:
4000...4000 K
courant nominal:
1400...1400 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1130