Faro - VIA EVO surface 1130 51W 3000K blanc prismático dali 51W 3000KIP 20 1400mA CC 48 - 041005101DU

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 51W 3000K blanc prismático dali 51W 3000KIP 20 1400mA CC 48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • courant nominal - 1400...1400 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776276901

Réf. Sonepar

04917627690

Réf. Fournisseur

041005101DU

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

51 W

température de couleur:

4000...4000 K

courant nominal:

1400...1400 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1130

Plafonnier avec une structure en couleur 51W 4000K 80 IP 20 1400mA CC 4964lm classe I 220V-240V