Faro - VIA EVO surface 1130 51W 3000K noir 51W 3000K IP 201400mA CC 4519lm classe I220V - 041005102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4519 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776276949
Réf. Sonepar
04917627694
Réf. Fournisseur
041005102
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
4519 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Plafonnier avec une structure en couleur 27W 4000K 80 IP 20 800mA CC 2464lm classe I 220V-240V