Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° noir IP 5093lm classeI 220V-240V - 0410301025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5093 lm
flux lumineux - 5093...5093 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776309135
Réf. Sonepar
04917630913
Réf. Fournisseur
0410301025
Marque
Faro
flux lumineux utile:
5093 lm
flux lumineux:
5093...5093 lm
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 4768lm classe I 220V-240V


