Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 3000K asymétrique blanc dali IP 800mACC 3139lm class - 041021101D0

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 3000K asymétrique blanc dali IP 800mACC 3139lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3139 lm

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776308732

Réf. Sonepar

04917630873

Réf. Fournisseur

041021101D0

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3139 lm

répartition lumineuse:

asymétrique

Système linéaire avec une structure en couleur 80 IP 800mA CC 3520lm classe I 220V-240V