Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 4000K asymétrique noir casambi IP 800mACC 3233lm cla - 041021202W0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3233 lm 
- répartition lumineuse - asymétrique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8421776309036
Réf. Sonepar
04917630903
Réf. Fournisseur
041021202W0
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3233 lm
répartition lumineuse:
asymétrique
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP classe I 220V-240V


