Faro - VIA EVO surface 570 27W TW blanc prismático 27W IP 20550mA CC 2214lm classe I220 - 041010101U

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 570 27W TW blanc prismático 27W IP 20550mA CC 2214lm classe I220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2214 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • courant nominal - 20550...20550 mA

  • puissance de lampe acceptée - 27...27 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279216

Réf. Sonepar

04917627921

Réf. Fournisseur

041010101U

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2214 lm

température de couleur:

3000...3000 K

courant nominal:

20550...20550 mA

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

570

Plafonnier avec une structure en couleur 20W 3000K 80 IP 20 600mA CC 1772lm classe I 220V-240V