Faro - VIA EVO surface 850 20W 3000K blanc 20W 3000K IP 20600mA CC 1772lm classe I220V- - 041005601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1772 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 20600...20600 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776277380
Réf. Sonepar
04917627738
Réf. Fournisseur
041005601
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
1772 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
20600...20600 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
facteur de puissance (cos phi):
850