Faro - VIA EVO surface 850 20W 3000K blanc prismático 20W 3000K IP20 600mA CC 1890lm cl - 041005601U

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 850 20W 3000K blanc prismático 20W 3000K IP20 600mA CC 1890lm cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1890 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 600...600 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277397

Réf. Sonepar

04917627739

Réf. Fournisseur

041005601U

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1890 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

600...600 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

850

Plafonnier avec une structure en couleur 38W 3000K 80 IP 20 1050mA CC 3591lm classe I 220V-240V