Faro - VIA EVO surface 850 20W 3000K blanc prismático casambi 20W 3000KIP 20 600mA CC 1 - 041005601WU

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 850 20W 3000K blanc prismático casambi 20W 3000KIP 20 600mA CC 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • courant nominal - 600...600 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277410

Réf. Sonepar

04917627741

Réf. Fournisseur

041005601WU

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

courant nominal:

600...600 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

850

Plafonnier avec une structure en couleur 38W 3000K 80 IP 20 1050mA CC 3591lm classe I 220V-240V