Faro - VIA EVO surface 850 20W 3000K noir 20W 3000K IP 20600mA CC 1772lm classe I220V-2 - 041005602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1772 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8421776277427
Réf. Sonepar
04917627742
Réf. Fournisseur
041005602
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1772 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 20W 3000K 80 IP 20 600mA CC 1772lm classe I 220V-240V


