Faro - VIA EVO surface 850 38W 3000K blanc casambi 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm clas - 041005401W

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 850 38W 3000K blanc casambi 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3367 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 1050...1050 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277243

Réf. Sonepar

04917627724

Réf. Fournisseur

041005401W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3367 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

1050...1050 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

850

Plafonnier avec une structure en couleur 20W 4000K 80 IP 20 600mA CC 1825lm classe I 220V-240V