Faro - VIA EVO surface 850 38W 3000K noir 38W 3000K IP 201050mA CC 3367lm classe I220V- - 041005402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3367 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 201050...201050 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776277267
Réf. Sonepar
04917627726
Réf. Fournisseur
041005402
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3367 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
201050...201050 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
facteur de puissance (cos phi):
850


