Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - VIA EVO surface 850 38W 4000K noir dali 38W 4000K IP20 1050mA CC 3468lm classeI - 041006302D

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 850 38W 4000K noir dali 38W 4000K IP20 1050mA CC 3468lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3468 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278233

Réf. Sonepar

04917627823

Réf. Fournisseur

041006302D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3468 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

Luminaire technique avec une structure en couleur 38W 3000K 80 IP 20 1050mA CC 3367lm classe I 220V-240V