Faro - VIA EVO surface 850 39W TW blanc prismático casambi 39W IP20 825mA CC 3198lm cla - 041010301WU

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 850 39W TW blanc prismático casambi 39W IP20 825mA CC 3198lm cla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3198 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 825...825 mA

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279438

Réf. Sonepar

04917627943

Réf. Fournisseur

041010301WU

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3198 lm

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

825...825 mA

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

850

Plafonnier avec une structure en couleur 39W 90 IP 20 825mA CC 3198lm classe I 220V-240V