Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K 80° blanc dali IP 3626lm+ 2743lm classe I 220V - 042021201D8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3626 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776309418
Réf. Sonepar
04917630941
Réf. Fournisseur
042021201D8
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3626 lm
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3454lm + 2743lm classe I 220V-240V