Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asymétrique noir IP 3233lm +2743lm classe I 22 - 0420212020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3233 lm
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776309456
Réf. Sonepar
04917630945
Réf. Fournisseur
0420212020
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3233 lm
répartition lumineuse:
asymétrique
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3626lm + 2743lm classe I 220V-240V