Faro - VIA L Surface 4000K 400mA noir 15W 4000K IP 20 400mACC 1369lm classe I 220V-240V - 041009712

CopieCopie
Faro - VIA L Surface 4000K 400mA noir 15W 4000K IP 20 400mACC 1369lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1369 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 400...400 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309654

Réf. Sonepar

04917630965

Réf. Fournisseur

041009712

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1369 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

400...400 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

Applique murale avec un structure en couleur 15W 4000K 80 IP 20 400mA CC 1460lm classe I 220V-240V