Faro - VIA L Surface 4000K 700mA noir casambi 25W 4000K IP 20700mA CC 2881lm classe I22 - 041009912W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2881 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 20700...20700 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776309920
Réf. Sonepar
04917630992
Réf. Fournisseur
041009912W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2881 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
20700...20700 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C