Faro - VIA L Surface prismatic 3000K 400mA blanc dali 15W 3000K IP20 400mA CC 1418lm cl - 041009611DU

CopieCopie
Faro - VIA L Surface prismatic 3000K 400mA blanc dali 15W 3000K IP20 400mA CC 1418lm cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1418 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 400...400 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309517

Réf. Sonepar

04917630951

Réf. Fournisseur

041009611DU

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1418 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

400...400 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un structure en couleur 15W 3000K 80 IP 20 400mA CC 1418lm classe I 220V-240V