Faro - VIA L Surface prismatic 3000K 700mA noir dali 25W 3000K IP20 700mA CC 2363lm cla - 041009812DU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 700...700 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776309791
Réf. Sonepar
04917630979
Réf. Fournisseur
041009812DU
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
700...700 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C