Faro - VIA L Surface prismatic 4000K 700mA blanc casambi 25W 4000K IP20 700mA CC 2433lm - 041009911WU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2433 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
courant nominal - 700...700 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776309876
Réf. Sonepar
04917630987
Réf. Fournisseur
041009911WU
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2433 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
courant nominal:
700...700 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
couleur de la lumière:
blanc