Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - VIA L Surface prismatic 4000K 700mA noir casambi 25W 4000K IP20 700mA CC 2433lm - 041009912WU

CopieCopie
Faro - VIA L Surface prismatic 4000K 700mA noir casambi 25W 4000K IP20 700mA CC 2433lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2433 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309937

Réf. Sonepar

04917630993

Réf. Fournisseur

041009912WU

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2433 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

Luminaire technique avec une structure en couleur 3x2W 3000K 90 IP 20 700mA CC classe III 8,57V