Faro - VICO 115 Lampe suspension noire avec fleuron de surface MODULO LED50Hz 30W 2700K - 61103

CopieCopie
Faro - VICO 115 Lampe suspension noire avec fleuron de surface MODULO LED50Hz 30W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776249431

Réf. Sonepar

04917624943

Réf. Fournisseur

61103

Marque

Faro

puissance du système:

30 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

autre

Suspension avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Noir mat SMD LED source incluse 50Hz 30W 2700K 90 IP 20 700mA CC2800lm classe II 220V-240V hauteur:32.5mm longueur: 1150mm

Les Atouts de la gamme:

Elle convient à tous les types d'espaces intérieurs tels que les salles à manger.