Faro - VICO 60 Lampe suspension noire avec fleuron encastrable SMD LED 50Hz15W 2700K IP - 61105

CopieCopie
Faro - VICO 60 Lampe suspension noire avec fleuron encastrable SMD LED 50Hz15W 2700K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776249462

Réf. Sonepar

04917624946

Réf. Fournisseur

61105

Marque

Faro

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

autre

Suspension avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Noir mat Noir SMD LED source incluse 50Hz 30W 2700K90 IP 20 700mA CC2800lm classe II220V-240V hauteur:172mm longueur:1150mm profondeur: 345mm