Faro - Voila Lampe Portable RGB LED 2W 3000K IP 44 classe III5V DC - 71565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776187610
Réf. Sonepar
04917618761
Réf. Fournisseur
71565
Marque
Faro
type de luminaire:
borne lumineuse
Lampadaire avec une abat-jour en PEMD Blanc diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP65 classe II 100V-240V hauteur:2200mm longueur: 660mmprofondeur: 660mm
Les Atouts de la gamme:
Le diffuseur de ce luminaire a une forme ronde et, grâce à divers accessoires, il peut être transformé en lampe suspendue, en lampe de table ou en piquet. De plus, la couleur du faisceau lumineux peut être modifiée et vous avez le choix entre blanc, bleu, vert et rouge.
Les Atouts de la gamme:
Le diffuseur de ce luminaire a une forme ronde et, grâce à divers accessoires, il peut être transformé en lampe suspendue, en lampe de table ou en piquet. De plus, la couleur du faisceau lumineux peut être modifiée et vous avez le choix entre blanc, bleu, vert et rouge.


