Faro - Volta Lampadaire Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 20030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776081185
Réf. Sonepar
04917608118
Réf. Fournisseur
20030
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
20 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27