Faro - Vuk Led Plafonnier Blanche SMD LED 50/60Hz 40W 2700K IP 443000lm classe II 220V- - 64188

CopieCopie
Faro - Vuk Led Plafonnier Blanche SMD LED 50/60Hz 40W 2700K IP 443000lm classe II 220V-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776090576

Réf. Sonepar

04917609057

Réf. Fournisseur

64188

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

30

largeur:

71 mm

diamètre externe:

366 mm

Plafonnier avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.75mm COB LED source incluse 50/60Hz 15W 2700K CRI >80 IP 201340lm classe II 100V-240V hauteur:165mm longueur: 75mmprofondeur: 75mm

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier parfait pour les salles de bain, cette lampe a un IP44.