Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - VUK LED Plafonnier noir SMD LED 50/60Hz 40W 2700K IP 443000lm classe II 220V-240 - 64188N

CopieCopie
Faro - VUK LED Plafonnier noir SMD LED 50/60Hz 40W 2700K IP 443000lm classe II 220V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • facteur de puissance (cos phi) - 30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776244245

Réf. Sonepar

04917624424

Réf. Fournisseur

64188N

Marque

Faro

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

facteur de puissance (cos phi):

30

Applique murale avec un diffuseur en verre prisme structure en Bois et Aluminium couleur Teck SMD LED source incluse 50/60Hz 13W 3000K 80 IP 65IK 7 1000lm classe I220V-240V hauteur: 51mmlongueur: 222mmprofondeur: 78mm

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier parfait pour les salles de bain, cette lampe a un IP44.