Faro - Well Lampe Applique Blanc SMD LED 50Hz 7W 2700K IP 20340lm classe I 100V-240V - 64030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776229884
Réf. Sonepar
04917622988
Réf. Fournisseur
64030
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Cette applique peut également servir de plateau pour le portable, car elle est dotée d'un chargeur Wireless et d’un chargeur USB. La source lumineuse est réglable en 3 intensités et grâce à son interrupteur placé à la base, son utilisation est très intuitive.