Faro - Winche Ventilateur De Plafond Marron Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 44classe I 220V-2 - 33481
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776116382
Réf. Sonepar
04917611638
Réf. Fournisseur
33481
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
marron
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en ABS opal structure en Acier couleur Noir mat ABS diam.1270mm SMD LED source incluse 50/60Hz 15W 3000KCRI >80 IP 44 800lmclasse I 220V-240Vhauteur: 390mmlongueur: 1270mmprofondeur: 1270mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond pour extérieur, idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 17.6m2. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Cest ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Disponible en version Smart.
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond pour extérieur, idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 17.6m2. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Cest ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Disponible en version Smart.