FERMAX - 1 BOUTONS-POUSSOIRS 1x1 V DUOX/VDS/LYNX - 7375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 1
couleur - aluminium
nombre d'utilisateurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299073750
Réf. Sonepar
00723907375
Réf. Fournisseur
7375
Marque
FERMAX
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
1
couleur:
aluminium
nombre d'utilisateurs:
1
avec fonction jour/nuit:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
largeur:
50 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
33 mm


