FERMAX - 2 BOUTONS-POUSSOIRS 1x2 V DUOX/VDS/LYNX - 7368

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - 2 BOUTONS-POUSSOIRS 1x2 V DUOX/VDS/LYNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073682

Réf. Sonepar

00723907368

Réf. Fournisseur

7368

Marque

FERMAX

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

nombre d'utilisateurs:

2

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

33 mm

Module SKYLINE avec 2 boutons (2 lignes x 1 colonne) pour systèmes DUOX PLUS, BUS2 et VDS. Taille V. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.