FERMAX - 4 BOUTONS-POUSSOIRS 1x4 W DUOX/VDS/LYNX - 7367

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - 4 BOUTONS-POUSSOIRS 1x4 W DUOX/VDS/LYNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • couleur - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073675

Réf. Sonepar

00723907367

Réf. Fournisseur

7367

Réf. Commerciale

FERMAX

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

4

couleur:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

nombre d'utilisateurs:

4

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

33 mm

Module SKYLINE avec 4 boutons (4 lignes x 1 colonne) pour systèmes DUOX PLUS, BUS2 et VDS. Taille W. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.