FERMAX - 8 BOUTONS-POUSSOIRS 2x4 W DUOX/VDS/LYNX - 7371

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - 8 BOUTONS-POUSSOIRS 2x4 W DUOX/VDS/LYNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • couleur - aluminium

  • nombre d'utilisateurs - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073712

Réf. Sonepar

00723907371

Réf. Fournisseur

7371

Marque

FERMAX

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

8

couleur:

aluminium

nombre d'utilisateurs:

8

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

largeur:

98 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

33 mm

Module SKYLINE avec 8 boutons (4 lignes x 2 colonnes) pour systèmes DUOX PLUS, BUS2 et VDS. Taille W. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.