FERMAX - 8 POE PORTS SWITCH - 1587

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - 8 POE PORTS SWITCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Ethernet - Oui

  • hauteur - 28 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299015873

Réf. Sonepar

00723901587

Réf. Fournisseur

1587

Marque

FERMAX

Ethernet:

Oui

hauteur:

28 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

105 mm

COMMUTATEUR IP 8 PORTS POE