FERMAX - ACTIVATEUR GÂCHE ALTERNE - 3264

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ACTIVATEUR GÂCHE ALTERNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - autre

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032641

Réf. Sonepar

00723903264

Réf. Fournisseur

3264

Marque

FERMAX

technique d'installation:

autre

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

18 mm

ACTIVATEUR ALTERNATIF DE LIBÉRATION DE VERROUILLAGE