FERMAX - ADAPTATEUR AMPLIFICATEUR AUDIO 4+N/BUS2 - 3242

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ADAPTATEUR  AMPLIFICATEUR AUDIO 4+N/BUS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - système bus

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 86 mm

  • profondeur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032429

Réf. Sonepar

00723903242

Réf. Fournisseur

3242

Marque

FERMAX

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

système bus

largeur:

89 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

26 mm

ADAPTATEUR DE PLAQUE BUS2