FERMAX - AFFICHEUR W - 7449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'information
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 1
couleur - argent
largeur - 105.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299074498
Réf. Sonepar
00723907449
Réf. Fournisseur
7449
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
module d'information
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
1
couleur:
argent
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
Module SKYLINE.Ecran LCD à contraste élevé, rétroéclairé avec 2 lignes de 16 caractères chacune et 3 touches (2 flèches de navigation et cloche).Agenda résident.Pour VDS et BUS2.Combiner avec clavier réf. Amplificateurs 7447 et 7406 ou 7400