FERMAX - ALIMENTATION 12Vac/1,5A. DIN4 - 4800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 1500 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299048000
Réf. Sonepar
00723904800
Réf. Fournisseur
4800
Réf. Commerciale
FERMAX
tension de sortie:
12 V
courant de sortie max.:
1500 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
application:
autre
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
90 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
60 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
0
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non