FERMAX - ALIMENTATION 12VDC/2A. DIN5 - 4813

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION 12VDC/2A. DIN5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • courant de sortie max. - 2000 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299048130

Réf. Sonepar

00723904813

Réf. Fournisseur

4813

Réf. Commerciale

FERMAX

tension de sortie:

12 V

courant de sortie max.:

2000 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

application:

autre

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

hauteur:

90 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

60 mm

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Oui

Alimentation pour installations MDS ou pour activation de gâches 12Vdc. Primaire 100-240Vac / Secondaire 12Vdc et 2A. Montage sur rail DIN6.