FERMAX - ALIMENTATION 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A - 4810

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 18 V

  • courant de sortie max. - 1500 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 10

  • application - vidéo

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299048109

Réf. Sonepar

00723904810

Réf. Fournisseur

4810

Réf. Commerciale

FERMAX

tension de sortie:

18 V

courant de sortie max.:

1500 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

10

application:

vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

hauteur:

90 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

60 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Oui

nombre d'abonnés connectables:

30

affichages de service:

Oui

blocage de la programmation:

Non

Alimentation pour installations vidéo 4+N, VDS, MDS ou DUOX à 18Vdc ou pour activation de gâches 12Vac. Primaire 220-240Vac / Secondaire : 12Vac et 1,5A / 18Vdc et 1,5A. Montage sur rail DIN10.