FERMAX - ALIMENTATION 18VDC/3,5A - 4830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 18 V
courant de sortie max. - 3500 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 6
application - vidéo
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299048307
Réf. Sonepar
00723904830
Réf. Fournisseur
4830
Réf. Commerciale
FERMAX
tension de sortie:
18 V
courant de sortie max.:
3500 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
6
application:
vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
90 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
60 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
0
affichages de service:
Oui
blocage de la programmation:
Non