Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - ALIMENTATION 24VDC/2A - 4840

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION 24VDC/2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24 V

  • courant de sortie max. - 2000 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

  • application - vidéo

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299048406

Réf. Sonepar

00723904840

Réf. Fournisseur

4840

Marque

FERMAX

tension de sortie:

24 V

courant de sortie max.:

2000 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

application:

vidéo

technique d'installation:

système bus

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

hauteur:

90 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

60 mm

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Oui

Alimentation (sans filtre) pour installations DUOX PLUS. Il se connecte au filtre DUOX PLUS 24Vdc réf. 3289 ou au Régénérateur 2 Sorties réf. 3269. Primaire 100-240Vac / Secondaire 24Vdc et 2A. Montage sur rail DIN6.