Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

FERMAX - ALIMENTATION+FILTRE DIN10 24VDC-2.5A - 4825

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION+FILTRE DIN10 24VDC-2.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension de sortie - 24 V

  • courant de sortie max. - 2000 mA

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299048253

Réf. Sonepar

00723904825

Réf. Fournisseur

4825

Réf. Commerciale

FERMAX

application:

autre

tension de sortie:

24 V

courant de sortie max.:

2000 mA

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

rail DIN

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

10

hauteur:

90 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

60 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Oui

nombre d'abonnés connectables:

40

affichages de service:

Oui

Alimentation avec filtre pour installations DUOX PLUS. Primaire 100-240Vac / Secondaire 24Vdc et 2,5A. Montage sur rail DIN10.