FERMAX - ALIMENTATION KIT WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-2A - 1570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de sortie max. - 2000 mA 
- protégé contre les courts-circuits - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299015705
Réf. Sonepar
00723901570
Réf. Fournisseur
1570
Marque
FERMAX
courant de sortie max.:
2000 mA
protégé contre les courts-circuits:
Oui
Alimentation avec filtre pour installations en kit WAY-FI PLUS. Primaire 100-240Vac / Secondaire 32Vdc et 3,5A. Montage sur rail DIN8.


