FERMAX - ALIMENTATION KIT WAY (remplacement) - 1410

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION  KIT WAY (remplacement)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 28 V

  • courant de sortie max. - 2000 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • application - autre

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299014104

Réf. Sonepar

00723901410

Réf. Fournisseur

1410

Marque

FERMAX

tension de sortie:

28 V

courant de sortie max.:

2000 mA

mode de pose:

rail DIN

application:

autre

technique d'installation:

système bus

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

hauteur:

90 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

60 mm

Alimentation avec filtre pour installations en kit WAY et WAY-SLIM. Primaire 100-240Vac / Secondaire 24Vdc et 1,5A. Montage sur rail DIN4.