FERMAX - ALIMENTATION KIT WAYFI - 1440

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION KIT WAYFI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 26 V

  • mode de pose - rail DIN

  • application - autre

  • technique d'installation - système bus

  • tension d'entrée - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299014401

Réf. Sonepar

00723901440

Réf. Fournisseur

1440

Réf. Commerciale

FERMAX

tension de sortie:

26 V

mode de pose:

rail DIN

application:

autre

technique d'installation:

système bus

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

hauteur:

90 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

60 mm

Alimentation avec filtre pour installations en kit WAY-FI (v2.0) réf. 1431 et kit WAY réf. 1521 et réf. 1522 . Primaire 100-240Vac / Secondaire 26Vdc et 2A. Montage sur rail DIN8.