FERMAX - ALIMENTATION VIDÉO 18Vdc/1,5A - 4812

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - ALIMENTATION VIDÉO 18Vdc/1,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 18 V

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

  • application - autre

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299048123

Réf. Sonepar

00723904812

Réf. Fournisseur

4812

Marque

FERMAX

tension de sortie:

18 V

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

application:

autre

technique d'installation:

système bus

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

5e+007...0 Hz

type de courant:

DC

hauteur:

90 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

60 mm

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Non

Alimentation pour installations VDS, MDS avec vidéo ou DUOX à 18Vdc. Également pour table à langer Palace BUS3. Primaire 100-240Vac / Secondaire 18Vdc et 1,5A. Montage sur rail DIN6.